NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08416415
品番
6901ZZP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,871
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
24
幅B(mm)
6
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
10
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
30000
JIS等級
5
基本定格荷重Cor(N)
1460
基本定格荷重Cr(N)
2890
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6900番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方