NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
注文コード
08416458
品番
6904ZZC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
内径d
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
37
幅B(mm)
9
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
37
内部すきま予圧記号
C4
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
19000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
3700
基本定格荷重Cr(N)
6400
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6900番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方