NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 開放形 止め輪付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
25
注文コード
08416467
品番
6905NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
内径d
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
9
外径D(Φmm)
42
内径d(Φmm)
25
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
42
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
16000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
19000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
4550
基本定格荷重Cr(N)
7050
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6900番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方