NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08416494
品番
6913DDUC3
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
13
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
218
内部すきま予圧記号
C3
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
4000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
16100
基本定格荷重Cr(N)
17400
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方