画像準備中

単列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08416537 品番 6915VVC3
参考基準価格(税別)¥8,620 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
内径d(Φmm)75 外径D(Φmm)105 幅B(mm)16 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)364 内部すきま予圧記号C3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)22600 基本定格荷重Cr(N)24400 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする