画像準備中

単列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08416564 品番 6916DDUC3
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
内径d(Φmm)80 外径D(Φmm)110 幅B(mm)16 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)391 内部すきま予圧記号C3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)24000 基本定格荷重Cr(N)25000 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする