画像準備中

単列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)95 注文コード08416607 品番6919VVC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は内径dなど5種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)95 外径D(Φmm)130 幅B(mm)18 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)601 内部すきま予圧記号C3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)33500 基本定格荷重Cr(N)33500 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする