複列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)55
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
内容量1個注文コード08416792品番4211
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数複列外径D(Φmm)100幅B(mm)25内径d(Φmm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする