画像準備中

万能組合せアンギュラ軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)150 注文コード08417002 品番7922A5TSULP4
参考基準価格(税別)¥95,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は内径d・外径Dなど34種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)150 幅B(mm)20 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)25° 内部すきま予圧記号L軽予圧 JIS等級4 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする