※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの 引戸金具・折戸金具
TRUSCOの 戸車・車のみ
ジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
08420815
品番
THS-10-35F
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ジュラコン(R)車使用により音が静かです。(敷居用)
材質/仕上
枠:ステンレス鋼 SUS304(コ型枠)
車:626ZZベアリング入ジュラコン(R)車
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
35
用途
屋内木製建具(敷居用)
トラスコ品番
285-2675
A
76
B
35
質量(g)
86
F
5
D
20
C
9
E
14
P
66