※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの 引戸金具・折戸金具
TRUSCOの 戸車・車のみ
ジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
車輪径(Φmm)
30
注文コード
08420955
品番
THS-10-30M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ジュラコン(R)車使用により音が静かです(甲丸レール用)。
材質/仕上
枠:ステンレス鋼SUS304(コ型枠)
車:626ZZベアリング入ジュラコン(R)車
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
30
用途
屋内木製建具(甲丸レール用)
トラスコ品番
285-2691
A
68
B
30
H
2.5
質量(g)
70
F
5
D
20
C
9
E
14
G
6.5
P
57