スパイラルタップ TiNコート

(18件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08424937 品番M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

止まり穴の雌ネジ加工に最適です。

ねじ径M4 ピッチ(mm)0.7 ねじ長さ(mm)13 首下長(mm)21 全長(mm)52 シャンク径(Φmm)5 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング ねじの種類M 加工止り穴用 形状M6以下は突き出しセンタになります。 等級JIS2相当 溝数3 食付2.5-3
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08424937 M4 54658669 TIN-ST-M4×0.7 スパイラルタップ TiNコート モノタロウ スパイラルタップ TiNコート モノタロウ 1本 579 税込637 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08424937
2023-10-05
用途:
ドリルによるねじ切り

今までハンドタップでネジ切りを行っていましたが今回はネジ穴の数が多いので電動機でタップを切るのに購入。
8ミリ厚のアクリル板にボール盤でタップを切りました。
切れが良く切粉の排出が良いので予定通りにタップを切ることができました。
数多くタップを切るとタップが熱を持ってくるので、
ボール盤側のスロー回転調整が使いこなしのカギです。

対象商品:
08424937
2021-05-29
用途:
タップ立て
製造業

普通に加工できました。当方使用頻度は多くないので耐久性は分かりませんが。

対象商品:
08424928
2020-05-08
用途:
銀・真鍮・アルミ造形物の製作
建設業・工事業

試し切りしたが、通常のタップより手軽に使用でき、良い買い物をした。

対象商品:
08424928
2021-02-12
用途:
電気作業
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ使っていませんが、安くてもそれなりに使えそうです。

対象商品:
08424928
2020-02-28
用途:
機械組立の時
製造業

切れが悪くなった際に簡単に研磨できるようなものがあれば良いと思います。

対象商品:
08424964
2019-05-20
用途:
現場作業ハンドタッパー
製造業

心なしかTinコーティングは長持ちで切れ味も良いと思います、何より色が信頼感有って安心して使用出来ます。

対象商品:
08424937
2018-10-01
用途:
機器の取り付け作業
建設業・工事業

計装機器の取り付けのために購入しました。値段の割に強く長持ちしました。

対象商品:
08424982
2018-02-21
用途:
機械補修
協栄鉄工所 様

切れはよいとおもいます。コーティングしてるものの方が持ちもいいかもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする