曜日別特売
GC51-173-E511100 0~0.5MPa 圧力トランスミッタ 形番:GC51 長野計器 08432025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力トランスミッタ 形番:GC51

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~0.5
精度±0.5%F.S.at 23℃
内容量1個注文コード08432025品番GC51-173-E511100 0~0.5MPa
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

・スケーリング機能搭載で、表示・出力範囲の調整が可能。・表示部は、LEDバックライトを用いた、LCD表示付で暗所での視認性を向上・小形・軽量で、直結形は上・下・左・右4方向の取付が可能(絶対圧・低圧レンジ品の直結形は、圧力導入口:下・左・右の3方向対応可能)

出力
4~20mA DC(2線式、出力範囲:3.2~20.8mA DC)
応答性:30ms(フィルタ設定1回の場合)
分解能:0.1%F.S.
負荷抵抗:500Ω max.
用途本製品は、気体・液体計測が可能な表示付2線式圧力トランスミッタです。軽量・コンパクト、屋外設置が可能で、ビル空調プロセス・工場設備・環境プロセス・水処理プロセスなどの幅広い業界用途に対応し、設置工事の省力化に貢献いたします。精度±0.5%F.S.at 23℃圧力レンジ(MPa)0~0.5接続ねじRc1/4測定流体気体・液体(接液部材質を腐食させないこと)仕様●許容最大圧力:圧力レンジの2倍●電線取出口:SKINTOP(R) MS-SC13.5●出力調整範囲→ゼロ点:フルスパン(圧力レンジに対する)の-10~110%F.S./スパン点:フルスパン(圧力レンジに対する)の-10~110%F.S.●精度保証範囲:使用温度範囲(-20~70℃)にて±2.0%F.S.(出力)、±(2.0%+1digit)(表示)質量(g)約450取付方式直結形 圧力導入口:下(標準)(内部端子接続)保護構造IP65電源24V DC±10%材質(ケース)アルミダイカスト精度(%)±0.5F.S.at 23℃保護等級IP65機能内部キースイッチ(MODE、▲、▼)による、スケーリング機能:リニア表示/出力、ホールド機能:測定値の最大値、最小値を表示、フィルタ機能:移動平均回数(1、2、4、8、16回)の選択、ループチェック機能:任意設定出力(4~20mA DC)、ゼロアジャスト機能:圧力センサゼロ点の調整その他の機能設定値とホールド値をEEPROM(不揮発性メモリ)にて半永久的に保存絶縁抵抗(MΩ)50V DC 100以上使用温湿度範囲-20~70℃、10~85%RH(氷結、結露無きこと)保存温湿度範囲-25~75℃、10~85%RH(氷結、結露無きこと)表示単位LCDバー表示(LEDバックライト付)/圧力単位:kPa、MPa、リニア単位:任意設置場所屋外設置可能(直射日光を避ける事)耐振動10~150Hz、複振幅0.7mm(60Hz未満)・加速度:50m/s2(60Hz以上)・振動方向:xyzの3方向、各2.5時間材質(継手)SUS316数値表示6桁LCD(文字高さ10mm、LEDバックライト付)/圧力・リニア表示:LCD最大4桁、表示周期500ms材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)耐衝撃衝撃加速度:100m/s2/衝撃方向:xyz各正逆(6方向)、各3回最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])圧力レンジの2倍
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする