※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル微差圧計 形番:GC62

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ0〜100Pa 精度差圧表示精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃ 注文コード08433075 品番GC62-211-10N20 0~100Pa
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は圧力レンジ・精度など550種類から選べます 他の種類を見る

50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。

測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと) 質量(g)約140 使用温度範囲(℃)-10〜50(凍結・結露なきこと) 電源12〜24VDC±10% 精度差圧表示精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃ 用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。 材質接ガス部材質:シリコン、シリコーン、ガラス、ABS 取付方式壁取付 表示方式4桁LEDデジタル表示 材質(ケース)PC/ABS(UL94V-0) 文字高(mm)10 機能スケーリング:表示値/ループチェック:コンパレータ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック 消費電流(mA)55以下 コンパレータ出力リレー接点×2出力(110V AC、0.2A 抵抗負荷)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード 1%F.S.固定/ディレー:0〜2.00s(ON、OFF共)/動作表示灯:赤色LED(OUT1、2)ON時点灯 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) 保護回路電源逆接続 接続口G1/8 アナログ出力範囲ナシ 耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa) 最大圧力(kPa)50 圧力レンジ0〜100Pa 使用湿度範囲(%RH)35〜85(結露無きこと)
注意
※4〜20mA 選択時は電源電圧15VDC以上でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34058807
2022-05-26
用途:
風量測定用
オーメータテクノ 様 (製造業)

取扱説明書が判りにくい。
小型、コンパクトで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする