FLR40SD/M/36 ネオルミスーパー 40W形 三菱電機 08435716

ネオルミスーパー 40W形

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード08435716 品番FLR40SD/M/36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

一般照明用として広く使用されている蛍光灯です。

管長(mm)1198 全光束(Lm)2610 管径(Φmm)32.5 種別40W省電力形 昼光色 定格ランプ電力(W)36 色温度(K)6500 質量(g)260 ランプ電流(A)0.440 口金G13 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 平均演色評価数(Ra)74 点灯形ラピッドスタート形 電球の種類蛍光灯

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07554811
2016-05-04
用途:
照明用
農・林・水産業

良い製品でした。

対象商品:
08435707
2015-11-17
用途:
電気
卸売・小売業

普通

対象商品:
08435716
2014-07-21
用途:
自動車塗装 色合わせ

三菱の ブランドで購入しました

対象商品:
07554827
2012-06-15
用途:
店内照明
株式会社クロス高島平 宝島 高島平店 様

安く、小分けで販売しているのが良い。

対象商品:
08435716
2007-07-22
用途:
製茶工場照明

とにかく明るい(笑) 同じ40wでも蛍光灯っていろんな色があるんですよね!! 今までつかっていた物は肌色っぽい色でしたがネオルミスーパーに変えてみて工場内もすっきり明るい色になりましたww 
毎日使う工場とか作業場なので朝照明をつけて気持ちいいほうがいいし^^
コストパフォーマンスにも優れてると思うので後は持ちがいいといいですがww(笑

2人が参考にしています
対象商品:
08435707
2008-10-23
用途:
事務所用。プラント用。

安かったので試しに購入しました。以前から使っているものより、机の上の書類をみるとき目に優しいいがしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする