水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。 耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。 引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。 屋内や屋外はもちろん、特殊な-20〜80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10〜40℃をおすすめします)。 説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
初めて使いましたが、簡単に印刷・貼り付けできます。後は、耐久性の問題ですが、経過観察中です。今後も使用していく予定です!