FL40SS・EX-N/37 ルピカ 40W形 三菱電機 08441054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルピカ 40W形

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード08441054 品番FL40SS・EX-N/37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

演色性を向上、色がくっきりときれいに再現できます。
明るさも向上。

点灯形グロースタータ形 適合グロースタータ:FG-4P 種別40W省エネ形 3波長形昼白色(明るく自然な光色) 種類直管蛍光灯 定格平均寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)37 全光束(Lm)3560 管径(Φmm)28 色温度(K)5000 ランプ電流(A)0.410 口金G13 質量(g)230 平均演色評価数(Ra)92 管長(mm)1198 光色3波長形昼白色(明るく自然な光色) 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08465283
2018-07-08
用途:
事務所の照明
ひらど事務所 様 (不動産業)

継続して購入しています。コストパフォーマンスの面では、他を抜けています。寿命・照度にも不満はありません。

対象商品:
08441072
2016-03-14
用途:
通常の照明として
株式会社 対泉閣 様

照明の安定性には欠けますが、コスト重視ですと問題ないと思います。

対象商品:
08441054
2015-06-27
用途:
塗装ブースの照明

すごく明るいので良いですが価格がとても高いから困ります。

対象商品:
08465265
2009-12-21
用途:
年末の工場事務所内蛍光灯入れ替え作業
五常産業株式会社 様

小さい会社なので、適量でお買い得でとても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする