シンビ
シンビの 書庫・金庫・ロッカー
シンビの キーボックス・名札掛け
シンビの キーホルダー名札
キーホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白木
注文コード
08442647
品番
WD-150S
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
25
色
白木
厚さ(mm)
12
横(mm)
100
材質
木
寸法(縦×横)(mm)
25×100