曜日別特売

メニューブック(A4)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード08450584品番SV-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
付属品ビニール-55・ストラップ33-L・D仕様丈夫なコーティングの布柄メニューブック高さ(mm)315材質(本体)ビニールペーパー横(mm)230

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08450584SV-20189846356PR-401SV-201 和風メニューブック シンビ 89846356和風メニューブックシンビ1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする