シンビ
中ビニール(A5)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08452684
品番
ビニール-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A5
高さ(mm)
218
材質(本体)
塩化ビニール
内寸(mm)
302×212
横(mm)
309
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
テーブルウェア(卓上備品・食器)
卓上備品・テーブルウェア
メニュー・卓上サイン
その他メニュー用品
中ビニール(A5) シンビ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります
卓上案内プレート
メニュー立て
メニューブック
その他メニュー用品
シェアする
マイページ