画像準備中

段差スロープEVA #20

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08463823 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

部屋の開口部に合わせた幅76cmタイプ
側面からのつまづきを防ぐ端末形状です。
あつかいやすい軽量タイプで簡単な施工で設置できます。

用途室内での段差につまづきやすい方に 付属品木ネジ×2、目隠しシール×2 仕様居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品 材質EVA 質量(kg)0.26 ライトブラウン 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)76×10×2.5 段差対応高さ(cm)2.3〜2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする