Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の バリアフリー商品
Aron(アロン化成)の 段差スロープ
段差スロープEVA #20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08463832
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
部屋の開口部に合わせた幅76cmタイプ
側面からのつまづきを防ぐ端末形状です。
あつかいやすい軽量タイプで簡単な施工で設置できます。
用途
室内での段差につまづきやすい方に
付属品
木ネジ×2、目隠しシール×2
仕様
居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品
材質
EVA
質量(kg)
0.34
色
ライトブラウン
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
76×12×3
段差対応高さ(cm)
2.8〜3.2