ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
アロン化成
段差スロープEVA #20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08463848
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
部屋の開口部に合わせた幅76cmタイプ
側面からのつまづきを防ぐ端末形状です。
あつかいやすい軽量タイプで簡単な施工で設置できます。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
用途
室内での段差につまづきやすい方に
付属品
木ネジ×2、目隠しシール×2
仕様
居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品
材質
EVA
質量(kg)
0.55
色
ライトブラウン
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
76×16×4
段差対応高さ(cm)
3.8〜4.2
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
税込
¥
1,859
〜
¥
1,690
〜
(200)
段差プレート
アイリスオーヤマ
税込
¥
2,079
〜
¥
1,890
〜
(40)
段差プレート 樹脂製
モノタロウ
税込
¥
1,099
〜
¥
999
〜
(158)
セフティースロープ
MISUGI(ミスギ)
税込
¥
2,409
〜
¥
2,190
〜
(7)
ロードアップG(直線)
Richell(リッチェル)
税込
¥
1,969
〜
¥
1,790
〜
(26)
お助けスロープ
ハイロジック
税込
¥
967
〜
¥
879
〜
(12)
段差モール
JEFCOM(ジェフコム)
税込
¥
1,529
〜
¥
1,390
〜
(18)
段ない・ス
ACE(エース)
税込
¥
2,959
〜
¥
2,690
〜
(5)
ミニ段差プレート
アイリスオーヤマ
税込
¥
2,189
¥
1,990
(16)
バスケットへ
カースロープ 低床タイプ用
モノタロウ
税込
¥
3,949
¥
3,590
(171)
バスケットへ
のりいれ隊
アラオ
税込
¥
3,839
〜
¥
3,490
〜
(4)
段差マット
日本緑十字社
税込
¥
2,519
〜
¥
2,290
〜
(2)
ハイステップコーナー
MISUGI(ミスギ)
税込
¥
2,189
〜
¥
1,990
〜
(8)
安心スロープフリーサイズ
シクロケア
税込
¥
20,790
¥
18,900
(3)
アルミスロープ
MISUGI(ミスギ)
税込
¥
71,390
〜
¥
64,900
〜
(1)
ラバースロープ静
つくし工房
税込
¥
9,889
〜
¥
8,990
〜
リサイクル段差プレート エコステップ
サンセルフ
税込
¥
3,289
¥
2,990
(3)
バスケットへ
段差スロープ
アラオ
税込
¥
8,459
¥
7,690
(1)
バスケットへ
段差解消スロープ 定尺タイプ
TOTO
税込
¥
1,749
〜
¥
1,590
〜
(1)
カースロープ 分割タイプ
モノタロウ
税込
¥
8,679
¥
7,890
(54)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建築金物
バリアフリー商品
段差スロープ
段差スロープEVA #20 アロン化成
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品