1

- 菜園クロスバンド DAIM 08466176 - 菜園クロスバンド DAIM 08466176 - 菜園クロスバンド DAIM 08466176

菜園クロスバンド

(63件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 08466176 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

支柱交差部分の連結に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合支柱外径Φ13〜16mm 材質スチール シルバー 規格13-16mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08466185
2025-11-20
用途:
イボ竹支柱の交差留めに使う為。
農・林・水産業

紐で縛ったり、針金で縛ったりするよりも、強く留める事が出来て組み立てに便利。

2025-07-10
用途:
メロンやスイカのトンネル栽培に使っています。
農・林・水産業

毎年、メロンやスイカの雨除けトンネルを作りますが、16oのパイプと割った竹のアーチをクロスバンドで固定しています。紐で縛るより手間がかからず、風が吹いても緩まないので手間が減ります。

2025-04-29
用途:
細い支柱の固定に
その他業種

よく使う細い支柱(8〜11mm)の固定に今までは結束バンドで固定してましたが、クロスバンドを使って見て頑丈に固定でき大変便利だと思いました

対象商品:
08466185
2025-06-06
用途:
家庭菜園
不動産業

いつも使っている物とは異なり使い方に戸惑った。とめ外しには指先の力が必要で、女性にはちょっときついかもしれません。力がいるため、とめてしまえばかなりしっかり支柱を固定する事ができます。

対象商品:
08466185
2024-08-12
用途:
家庭菜園の棚ずくり
サービス業

固定が力いらずで出来て簡単に棚を作ることができます。とてもお気に入りです。

対象商品:
08466185
2023-05-17
用途:
スイカの棚仕立て
農・林・水産業

スイカを空中栽培するのに 支柱の固定に使用しています
ずれることもなく満足しています

対象商品:
08466185
2022-05-27
用途:
金属パイプの支柱止めに
サービス業

金属パイプの組み立てに使用しています、これは皆さんがご存じのビニールハウスの骨組みに使用している商品です、これは金属ですので長持ちします、普通のイボ付きの支柱にも使用出来ますよ。

対象商品:
08466167
2022-05-20
用途:
家庭菜園の雨よシート設置骨材の組み立て
運輸・通信業

従来、結束バンドで作業していましたが、非常に作業効率がよく、また頑丈にしっかりした構造になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする