曜日別特売
- 家庭菜園用ビニール DAIM 08466456

家庭菜園用ビニール

(31件のレビュー)
幅(m)2.3
長さ(m)5
内容量1巻注文コード08466456品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

農園芸ならではの優れた保温力と耐久性があり、トンネル栽培や雨除け栽培に最適なフィルムです。

幅(m)
2.3
長さ(m)
5
色
透明
材質
農業用ビニール
厚さ(mm)
0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-11
用途: ビニール温室の修繕
その他業種

ビニール温室の部分的な破れ、穴空き等の修繕に便利。全部を張り替えるのは大変な手間と労力ですが、これで必要な箇所のみ修理が可能となったことで、肉体的負担と労力が大幅に軽減されました。

2025-05-26
用途: 家庭菜園に使用
有限会社石丸商会 様

値段も安く気のせいか丈夫な様な
気がします、今回5m物でしたが10m物があればよかったです。

2025-04-09
用途: トマトの雨除け
その他業種

トマト栽培にこれから雨よけ対策として使う。厚さ大きさに気に入った商品です。

対象商品 : 08466413
2024-03-12
用途: イチゴなどの家庭菜園
学校法人帝京大学 様(教育・研究機関)

丈夫で透明度も有り、保温性も十分です。価格もお手頃なのでリピートします。

1人が参考にしています
対象商品 : 08466413
2024-02-28
用途: 育苗ハウスの張り替え用
農・林・水産業

薄いので仕方がないが、フレームにあたる部分が熱で伸びやすい。
張り合わせて使っているが、その他の点では特に問題はない。

対象商品 : 08466413
2022-05-19
用途: トンネル

スイカのトンネル栽培に使用しています。雨による病気で株が痛むのが防止できそうです。

1人が参考にしています
対象商品 : 08466465
2022-03-20
用途: 温室に使用
建設業・工事業

自分の使用範囲では安価だけどしっかりしてて良いです。

対象商品 : 08466438
2021-08-14
用途: 家庭菜園
サービス業

ベランダに家庭菜園用の温室を作りたくて、ある程度しっかりしていて安い商品を探してたどり着きました。結果、大満足です。薄すぎないちょうどよい厚みで買って良かったです。長さもあるので他の用途にも使おうと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする