※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セラベア
セラベアの ベアリング(軸受)
セラベアの 特殊
セラミックボールベアリング 6000番台 精度P6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
15
注文コード
08471015
品番
6002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
9
寸法r(mm)
0.3
材質(本体)
ジルコニア
精度
P6
耐熱温度(℃)
260
材質(保持器)
PTFE
基本定格荷重Cor(N)
2840
基本定格荷重Cr(N)
5040
注意
※グリスは塗布されておりません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方