※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セラベア
セラベアの ベアリング(軸受)
セラベアの 特殊
セラミックボールベアリング 6000番台 精度P6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
40
注文コード
08471076
品番
6008
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,980
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
68
幅B(mm)
15
寸法r(mm)
0.3
材質(本体)
ジルコニア
精度
P6
耐熱温度(℃)
260
材質(保持器)
PTFE
基本定格荷重Cor(N)
11500
基本定格荷重Cr(N)
15120
注意
※グリスは塗布されておりません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方