セラベア
セラベアの ベアリング(軸受)
セラベアの 特殊
セラミックボールベアリング 6900番台 精度P6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08471426
品番
6904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
37
幅B(mm)
9
寸法r(mm)
0.3
材質(本体)
ジルコニア
精度
P6
耐熱温度(℃)
260
材質(保持器)
PTFE
基本定格荷重Cor(N)
3700
基本定格荷重Cr(N)
4760
注意
※グリスは塗布されておりません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方