※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

687 セラミックミニチュアベアリング 精度P6 セラベア 08471532 687 セラミックミニチュアベアリング 精度P6 セラベア 08471532

セラミックミニチュアベアリング 精度P6

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)7 外径D(Φmm)14 注文コード08471532 品番687
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径d・外径Dなど20種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)7 外径D(Φmm)14 幅B(mm)3.5 寸法r(mm)0.15 材質(本体)ジルコニア 精度P6 耐熱温度(℃)260 材質(保持器)PTFE 基本定格荷重Cor(N)510 基本定格荷重Cr(N)1030
注意
※グリスは塗布されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08471706
2016-03-26
用途:
業務用テープレコーダーのモーターへの用途
製造業

熱に対する耐久性は問題ないが、大きな騒音が発生するのが問題。ベアリングボールの保持器もしっかり固定されていないため、モーターの様な高速回転でなおかつ室内で使う機器には不向きの模様

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする