※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラミックミニチュアベアリング 精度P6

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08471575 品番 696
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
内径d(Φmm)6 外径D(Φmm)15 幅B(mm)5 寸法r(mm)0.20 材質(本体)ジルコニア 精度P6 耐熱温度(℃)260 材質(保持器)PTFE 基本定格荷重Cor(N)520 基本定格荷重Cr(N)1180
注意
※グリスは塗布されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08471706
2016-03-26
用途:
業務用テープレコーダーのモーターへの用途
製造業

熱に対する耐久性は問題ないが、大きな騒音が発生するのが問題。ベアリングボールの保持器もしっかり固定されていないため、モーターの様な高速回転でなおかつ室内で使う機器には不向きの模様

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする