629 セラミックミニチュアベアリング 精度P6 セラベア 08471706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラミックミニチュアベアリング 精度P6

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径d(Φmm)9
外径D(Φmm)26
幅B(mm)8
内容量1個注文コード08471706品番629
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
内径d(Φmm)9外径D(Φmm)26幅B(mm)8寸法r(mm)0.30材質(本体)ジルコニア精度P6耐熱温度(℃)260材質(保持器)PTFE基本定格荷重Cor(N)1980基本定格荷重Cr(N)4030
注意
※グリスは塗布されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08471706
2016-03-26
用途: 業務用テープレコーダーのモーターへの用途
製造業

熱に対する耐久性は問題ないが、大きな騒音が発生するのが問題。ベアリングボールの保持器もしっかり固定されていないため、モーターの様な高速回転でなおかつ室内で使う機器には不向きの模様

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする