形状ひし形75°材質J740トラスコ品番345-4312種別ポジ厚さ(mm)1.59穴径(Φmm)2.3内接円直径(Φmm)3.97勝手左厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025ブレーカJ08形コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー半径rc(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃長さl(mm)4.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ(s)許容差(mm)±0.13内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応