チップ RCGT-AL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 08478111 品番 RCGT1003M0-AL KS05F
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
切刃長さ(mm)10 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 用途仕上〜中切削、アルミ用 トラスコ品番345-4401 種別ポジ 材質KS05F 形状円形 内接円直径(Φmm)10 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカAL形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 切刃長さl(mm)10 厚さS(mm)3.18 コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.025 厚さ(s)許容差(mm)±0.13 内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする