切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)4.76
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ片面
用途仕上〜中切削、アルミ用
トラスコ品番345-7117
種別ポジ
材質KS05F
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
寸法d(Φmm)4.4
ブレーカAL形
穴の有無あり
コーナー半径rc(mm)0.4
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さl(mm)16.6
厚さS(mm)4.76
コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.025
厚さ(s)許容差(mm)±0.13
内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応