曜日別特売

ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SE)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホース長さ(m)1.4
1.4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
内容量1本注文コード08479625品番1000-04-1400L-SE-SE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。

呼称04ホース長さ(m)1.4内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08479783
2019-06-14
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

予想通りで満足している。リピートで発注しているし、これからも使っていく。

対象商品 : 08479598
2016-07-28
用途: NC装置の油圧ホース修理に使用
株式会社脇田金属工業所

価格は満足しました。
納期がもう少し早ければいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする