ニッタ
ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SF)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ホース長さ(m)
0.3
0.3
0.3
0.1
0.2
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08479817
品番
1000-04-300L-SE-SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称
04
ホース長さ(m)
0.3
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
10.4
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
10.5
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
最高衝撃圧力(MPa)
13.2