切刃長さ(mm)11.2
逃げ角(度)5
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカなし
材質BX310
内接円直径(Φmm)6.35
種別ポジ
形状ひし形35°
タイプ片面マルチコーナタイプ
寸法a(mm)2.2
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)6.35
寸法s(mm)3.18
寸法d1(Φmm)2.8
CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))45(5.0)
硬さ(Hv)2700-2900
抗折力(GPa)0.80-0.90
適合ホルダ(TACバイト)S形、J形、内径用S形
使用可能コーナー2
穴の有無あり
寸法rc(mm)0.8
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
ホーニング標準
RoHS指令(10物質対応)対応