チップ DNGA-DIA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08484217 品番 DNGA150404-DIA DX160
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

(材質)
セラミックスや超硬合金の半焼結品、石材、非鉄金属建材の切削に良好。粗粒と微粒ダイヤモンドの混合焼結体。被研削性がDX180よりも優れる。

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質DX160 種別ネガ 形状ひし形55° 寸法a(mm)3.1 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)12.7 寸法s(mm)4.76 ダイヤモンド含有量(VOL%)94.0 粒径(μm)28 硬さ(Hv)11000 抗折力(GPa)1.6 適合ホルダA形、D形、P形、M形 穴の有無あり 寸法rc(mm)0.4 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする