R+V G7  M 4 × 0.7 (B) コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08485635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R+V G7  M 4 × 0.7 (B) コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08485635 R+V G7  M 4 × 0.7 (B) コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08485635

コーティングロールタップ R+V

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 食付2P(止まり穴用) 注文コード08485635 品番R+V G7 M 4 × 0.7 (B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,110
この商品は呼び寸法・食付など133種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M ねじ径M4 ピッチ(mm)0.7 材質高速度工具鋼(HSS) 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様止まり穴加工用 公差G7 ねじピッチ0.7 寸法L(mm)52 等級G7 寸法d(mm)5 呼びM4 タップの種類盛上げタップ 食付き部の山数2山(止まり穴用) 表面処理TiNコーティング 寸法l(mm)11 めねじの種類メートルねじ めねじの等級6H 食付2P(止まり穴用) 寸法k(mm)4 適合被削材種低炭素鋼・中炭素鋼・熬Y素鋼 凸数4 寸法lk(mm)7 メーカー商品コードRVP74.0IB
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08485635 R+V G7 M 4 × 0.7 (B) 34846393 R+V M4 X 0.7 B G7 コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34846305
2017-03-30
用途:
ステンレス部品へのタッピング

チタンコーティングされているタップなので強度がある感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする