ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SF)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホース長さ(m)0.2
0.2
0.1
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
内容量1本注文コード08487903品番3000-06-200L-SE-SF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

外径小。軽量

呼称06ホース長さ(m)0.2内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)24適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする