FR-F740P-15K インバータ FREQROL-F700シリーズ 三菱電機 08491077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FR-F740P-15K インバータ FREQROL-F700シリーズ 三菱電機 08491077 FR-F740P-15K インバータ FREQROL-F700シリーズ 三菱電機 08491077

インバータ FREQROL-F700シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08491077 品番FR-F740P-15K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥582,000
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

進化するファン・ポンプインバーター
ビル・工場を丸ごと省エネ
最適励磁制御をバージョンアップ!!省エネ効果が一目瞭然
V/F5点アジャスタブル
PID機能がさらに充実
瞬停時運転継続機能を新規採用
瞬停再始動機能
つれ回り引き込み機能
回生回避機能
PICサーミスタ入力
商用切換えシーケンス
寿命部品のさらなる長寿命化
最先端の寿命診断方式を実現
メンテナンスタイマ
脱着式制御回路端子台採用
作業性の向上
電磁ノイズの低減
進化するファン・ポンプインバーター、ビル・工場を丸ごと省エネ
最適励磁制御をバージョンアップ!!省エネ効果が一目瞭然
V/F5点アジャスタブル
PID機能がさらに充実
瞬停時運転継続機能を新規採用
瞬停再始動機能
つれ回り引き込み機能
回生回避機能
PICサーミスタ入力
商用切換えシーケンス
寿命部品のさらなる長寿命化
最先端の寿命診断方式を実現
メンテナンスタイマ
脱着式制御回路端子台採用
作業性の向上
電磁ノイズ

電源設備容量(kVA)
直流リアクトルなし:27
直流リアクトル取付時:19
出力過負荷電流定格
120%60s
150% 0.5s(反限時特性)
質量(kg)7.5 周波数(Hz)50/60 寸法H(mm)300 寸法D(mm)190 出力電圧(V)3相380〜480 寸法D1(mm)101.5 定格出力電流(A)29 交流電圧許容変動(V)323〜528 周波数許容変動±5%以内 出力定格容量(kVA)22.1 定格入力交流電圧(V)3相380〜480 適合モータ容量(kW)15 冷却方式強制風冷式 寸法H1(mm)285 保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08491077 FR-F740P-15K 19368195 FR-F840-15K-1 画像準備中 インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ 三菱電機 1台 259,800 税込285,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08490973
2008-09-08
用途:
扇風機を一括で制御している。
有限会社荒井電器 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

説明書にイラストなどを記入してユーザーが簡単に設定できるようにして欲しいです。具体的に30hzでモータを回転したい時、図説きで 1 2 3で設定できるよう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする