VS-R063 タイヤラック ベルソス 08499548

※使用例(タイヤは付属しておりません)

VS-R063 タイヤラック ベルソス 08499548 VS-R063 タイヤラック ベルソス 08499548

タイヤラック

(2件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08499548 品番VS-R063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上下2段に格納できて、上段の高さは3段階で調節可能です。
専用カバー付きで収納したタイヤを保護することが出来ます。
カバーはラック側面2ヶ所の紐でしっかりと固定が可能。
キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動も楽々

付属品キャスター、カバー 材質(本体)スチール タイプスリム 材質(キャスター)ゴム 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×450×(上段と下段の間)550、650、750 材質(カバー)ポリエステル 塗装エポキシ樹脂塗装 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約583×460×1240 総耐荷重(kg)120
注意
※タイヤは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08499557
2018-04-01
用途:
タイヤの保管で使用

大きさがありたくさん乗せられるのは魅力だが、付属のカバーが耐久性が低く半年もたなかった。
恐らく紫外線劣化と思われるが屋外使用を想定してる商品としてはお粗末としか言いようがない。
しかもいいと思った大きさがあだとなって市販のカバーがサイズが合わない。
尚且つ、販売終了となってしまってにっちもさっちもいかない状態である。

対象商品:
08499548
2016-05-01
用途:
季節用タイヤ保管、用
その他業種

電話で確認したところ、予定より早めに、到着し早速組みたてました。一人で20分位で容易に完成。早速タイヤをラックに乗せたところ、問題なくおさまりました。惜しいかなキャスターがちいさく、移動に難がありました。気を付けないと転びそう。横一列4個組が有ったわけがわかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする