BTVブッシング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08509558 品番 BTV11055X65
参考基準価格(税別)¥6,940 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
軸穴径(mm)65 質量(kg)2.5 寸法L(mm)55 呼びM16×32 寸法D(mm)110 締付トルク(N・m)78 許容伝達トルク(N・m)2400 セットスクリュー本数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする