BTVブッシング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08509603 品番 BTV6340X42
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
軸穴径(mm)42 質量(kg)0.58 寸法L(mm)40 呼びM10×18 寸法D(mm)63 締付トルク(N・m)18 許容伝達トルク(N・m)440 セットスクリュー本数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする