エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08509682
品番
BTV8545X45
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
45
質量(kg)
1.17
寸法L(mm)
45
呼び
M12×25
寸法D(mm)
85
締付トルク(N・m)
39
許容伝達トルク(N・m)
1200
セットスクリュー本数
2