BTVブッシング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08509716 品番 BTV8545X55
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
軸穴径(mm)55 質量(kg)1.17 寸法L(mm)45 呼びM12×25 寸法D(mm)85 締付トルク(N・m)39 許容伝達トルク(N・m)1200 セットスクリュー本数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする