木製平台車(ゴム車輪/すべり止め付き)

(38件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08515595 品番MDS-6090R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

滑り止め付きで安定した搬送ができます。

積載荷重(kg)400 床面高さ(mm)145 車輪径(Φmm)100 質量(kg)12.3 材質(車輪)ゴム(グレー) 材質木製 幅(mm)600 木色 材質(本体) タイプすべり止め付き 奥行(mm)900 表面処理上面ニス塗装 使用キャスター自在車×4個 荷台寸法(mm)600×900 板厚(mm)24 材質(すべり止め)緑色合成ゴム 持ち手穴(mm)125×35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08444703
2019-04-16
用途:
車メンテ

安くて良い品でコストパフォーマンスに優れたしなもので助かりました

対象商品:
08444703
2016-11-07
用途:
レジのカウンター等の移動に使用
株式会社イシダ 様 (製造業)

大きさ、滑り止めの効果、車輪の動き共に満足です。

対象商品:
08444703
2016-08-31
用途:
商品の移動時に使用。
株式会社オーエッチラバー 様

キャスターがスムースで使い易い。

対象商品:
08515595
2016-08-10
用途:
荷物の仮置き場として使用

安くて丈夫です
移動も楽になり助かっています
音も静かです

対象商品:
08515595
2016-08-25
用途:
重量物の移動

台車はホームセンターなどで重量物用のが市販されてないので重宝します。

対象商品:
08444703
2015-09-02
用途:
仕事場に一台残りの一台は自宅で使用

車輪がゴム製のため移動等で転がしt場合プラスチック製より静かである。

1人が参考にしています
対象商品:
08515595
2014-07-14
用途:
倉庫作業

台車自体は樹脂製と違って重量がある。持って運ぶには重い。特に持ち運ぶ必要が無ければ、安定していて良い。
表面の滑り止めがタッカーで止めてあるので、そのうち錆びてくるのではないかと思う。
接着剤での貼り付けの方がいいと思う。

対象商品:
08515595
2014-07-03
用途:
コンテナの移動

滑り止めが付いているのでコンテナが滑る事なく安定して運べて安心

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする