※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-4SLA-D4C2 基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業) 08517862 PS-4SLA-D4C2 基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業) 08517862

基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 注文コード08517862 品番PS-4SLA-D4C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など10種類から選べます 他の種類を見る

2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。

適合
ピンヘッダ:PS-4PLB-D4T1-FL1E、PS-4PLB-D4LT1-FL1E
ソケットコンタクト:PS-SLA-C2-1-100
材質
インシュレータ:66ナイロン(UL94V-0、黒色)
コンタクト:銅合金
ソケットハウジング:PBT(UL94V-0、黒色)
コンタクト:バネ用リン青銅
結線方式
電線側:圧着
基板側:半田(スルーホール)
極数4 トラスコ品番418-1573 使用温度範囲(℃)-40〜+85 寸法A(mm)2.54 耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間) 定格電流(A)3 寸法B(mm)1.18 寸法C(mm)5.08 接続形式垂直・平行 仕上コンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 適合電線AWG:#28〜#24相当の撚線 コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列 適合プリント基板厚さ(mm)1.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08517862 PS-4SLA-D4C2 37640443 PS-4SLA-D4C2 基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業) 基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業) 1個 59 税込65 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41198972
2020-12-09
用途:
接続コネクター製作
サービス業

接続ピンを格納するためのソケットなので問題なく使用出来ました。

対象商品:
41198981
2020-03-01
用途:
試作作業
その他業種

コネクタとして堅牢なつくりで、スッキリとした形状である。
JAEコネクタは接続の信頼性が高いという安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする