※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-TQA90-B ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型 LAMP(スガツネ工業) 08521153 HG-TQA90-B ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型 LAMP(スガツネ工業) 08521153 HG-TQA90-B ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型 LAMP(スガツネ工業) 08521153

ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08521153 品番HG-TQA90-B
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
一方向のみにトルクが発生するアルミ合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。

幅W(mm)60 長さL(mm)77.5 材質(本体)アルミニウム合金、(軸)ステンレス鋼、(スリーブ、カバー)ポリアセタール(POM) 用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃〜50 ℃ 質量(g)270 種類平蝶番型 仕上(本体)シルバーアルマイト処理、(軸)素地、(スリーブ、カバー)ブラック 推奨ねじM5 バインドねじ トルク値N・m(kgf・cm)9.0(91.8)
注意
低温域では作動トルクが低下します。
振動が少ない場所でご使用ください。
ヘクサロビュラ穴付ボルトはトルク調整用ではありません。締めたりゆるめたりしないでください。
フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください。
施工時はトルク機構ユニット(オス)を固定側、クラッチ機構ユニット(メス)を可動側に取付けてください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
経年変化や温度・湿度などによるトルク低下を考慮し、出荷時のトルクを高めに設定しています。

商品説明動画

LAMP ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする