配線孔キャップ 2066型、2068型

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08523165 品番 2068-542
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。
角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。

材質亜鉛合金(ZDC) 寸法D(mm)88 質量(g)185 寸法d(mm)80 寸法D1(mm)80 寸法D2(mm)77 形状丸型 シルバー 仕上マットクロム
注意
上から押し込むように取り付けてください。
板金に取り付ける場合は、接着剤を併用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08523113
2018-08-25
用途:
カウンター等作成時に使用
有限会社エフシーサービス 様 (建設業・工事業)

特に高級感を出す時にクロームを選択しています。
ただ線を通すだけでなくブラシ付きなので配線後の隙間もなく非常に良いです。
又使用したいです。

対象商品:
08523183
2015-11-12
用途:
床下の配線工事
卸売・小売業

配線孔を固定するためのねじ穴が側面に2か所しかなく、部品の設計上、固定する方法の選択肢をもう少し増やしてほしいと感じました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする